Súprava náhradných rezacích koliesok 1

Č. pol.: 818385 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 20 mm
Šírka rezacích koliesok 6,2 mm
Rezací kotúč otvor 7,8 mm
Druh produktu Rezacie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 818385 1
EAN/GTIN 4003773085874
Číslo výrobcu 90 39 02 V01

Popis

Vhodné pro:

Trubkořez č. 818380.

Rozsah dodávky:

Náhradný rezný kotúč s ihlovým ložiskom a rýchlovýmennou osou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka