Rezačka rúr TubiX® s rýchlym nastavením 76

Č. pol.: 818380 76
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ do Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu TubiX
⌀ rezacích koliesok 20 mm
Šírka rezacích koliesok 6,2 mm
Rezací kotúč otvor 7,8 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 6 mm - 76 mm
Dĺžka 260 mm
Šírka 100 mm
Výška 42 mm
Hmotnosť 865 g
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 818380 76
EAN/GTIN 4003773088127
Číslo výrobcu 90 31 03 BK

Popis

Prevedenie:

Ľahké a odolné telo z horčíkového kovu s vodiacimi valčekmi s ihlovými ložiskami a rezacím kotúčom. Ručný odihlovač sa dá zasunúť do tela. Vrátane náhradných rezacích koliesok.

Výhoda:

Nezávislé držanie a upínanie na potrubí pomocou rýchlonastavenia QuickLock jednou rukou.
  • Rýchle a presné polohovanie rezného kotúča na rôzne priemery rúr.

Použitie:

Univerzálny na rezanie medených , hliníkových a tenkostenných rúr INOX (hrúbka steny do 2 mm).

Náhradní díl:

Náhradný rezný kotúč s ihlovým ložiskom a rýchlovýmennou osou pozri č. 818385.