Automaticky upínajúci pásový kľúč, Šírka pásky / dĺžka pásky: 11/350mm

Č. pol.: 811550 11/350
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka pásky / dĺžka pásky Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka pásu 11 mm
⌀ rozsah upínania 66 mm - 105 mm
Hmotnosť 0,29 kg
Dĺžka pásu 350 mm
Materiál oblúka Ušľachtilá oceľ
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 811550 11/350
EAN/GTIN 3148517937338
Číslo výrobcu U.48

Popis

Prevedenie:

Šikovná stopka s nehrdzavejúcim oceľovým pásom. Pohyblivá kovová prítlačná časť so zubami na prácu s račňou.

Výhoda:

Práca v najužších priestoroch. Rýchle kontrolované utiahnutie popruhu pomocou aretačnej páky.

Použitie:

Na upnutie/uvoľnenie okrúhlych dielov (okrem iného olejových filtrov).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka