{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka pásu | 11 mm | |
⌀ rozsah upínania | 106 mm - 145 mm | |
Hmotnosť | 0,34 kg | |
Dĺžka pásu | 480 mm | |
Materiál oblúka | Ušľachtilá oceľ | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 811550 11/480 | |
EAN/GTIN | 3148518275859 | |
Číslo výrobcu | U.48PLPB |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Automaticky upínajúci pásový kľúč 11/480
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním
47,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 245 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
677 kus/y s okamžitým dodaním
44,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka pásu | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Dĺžka pásu | 480 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
celá dĺžka stopky | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Hmotnosť | 0,34 kg | |||
⌀ rozsah upínania | 106 mm - 145 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Materiál oblúka | Ušľachtilá oceľ | protišmyková tkanina | protišmyková gumová tkanina | protišmyková gumová tkanina |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |