{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka pásu | 25 mm | |
celá dĺžka stopky | 280 mm | |
⌀ rozsah upínania | 220 mm | |
Dĺžka pásu | 820 mm | |
Materiál oblúka | protišmyková gumová tkanina | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 811500 25/820 | |
EAN/GTIN | 4045197225917 | |
Číslo výrobcu | 811500 25/820 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pásový kľúč 25/820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
678 kus/y s okamžitým dodaním
44,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním
47,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 245 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka pásu | 25 mm | 27 mm | 20 mm |
Dĺžka pásu | 820 mm | 930 mm | 600 mm |
celá dĺžka stopky | 280 mm | 300 mm | 225 mm |
⌀ rozsah upínania | 220 mm | 230 mm | 160 mm |
Materiál oblúka | protišmyková gumová tkanina | protišmyková tkanina | protišmyková gumová tkanina |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |