{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka pásu | 22 mm | |
celá dĺžka stopky | 236 mm | |
⌀ rozsah upínania | 200 mm | |
Dĺžka pásu | 600 mm | |
Materiál oblúka | protišmyková gumová tkanina | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 811390 22/600 | |
EAN/GTIN | 4018754048137 | |
Číslo výrobcu | 76500001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pásový kľúč, Šírka pásky / dĺžka pásky: 22/600mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
33,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
47,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 046 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
562 kus/y s okamžitým dodaním
44,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka pásu | 22 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Dĺžka pásu | 600 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
celá dĺžka stopky | 236 mm | 300 mm | 225 mm | 280 mm |
⌀ rozsah upínania | 200 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Materiál oblúka | protišmyková gumová tkanina | protišmyková tkanina | protišmyková gumová tkanina | protišmyková gumová tkanina |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |