TK vrták do plastu 35

Č. pol.: 795250 35
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 35 mm
Celková dĺžka 90 mm
Rozmer stopky 10×30 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795250 35
EAN/GTIN 9002696014263
Číslo výrobcu 043003500

Popis

Prevedenie:

Skľučovadlo s valcovou stopkou s dvomi reznými hranami.
S karbidovými vložkami; vysoká odolnosť. Na vŕtanie do tvrdého dreva, plastov, dosiek s povrchovou úpravou atď.

Použitie:

Na vŕtanie slepých rozmerovo stálych otvorov bez výšklbkov, ako aj okrúhlych otvorov.

Norma:

DIN 7483 G

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka