TK vrták do plastu 22

Č. pol.: 795250 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 22 mm
Celková dĺžka 90 mm
Rozmer stopky 10×30 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795250 22
EAN/GTIN 9002696014126
Číslo výrobcu 043002200

Popis

Prevedenie:

Skľučovadlo s valcovou stopkou s dvomi reznými hranami.
S karbidovými vložkami; vysoká odolnosť. Na vŕtanie do tvrdého dreva, plastov, dosiek s povrchovou úpravou atď.

Použitie:

Na vŕtanie slepých rozmerovo stálych otvorov bez výšklbkov, ako aj okrúhlych otvorov.

Norma:

DIN 7483 G

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka