Forstnerov vrták 15

Č. pol.: 795150 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 15 mm
Celková dĺžka 90 mm
Rozmer stopky 8×30 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795150 15
EAN/GTIN 9002696009245
Číslo výrobcu 031001500

Popis

Prevedenie:

Skľučovadlo s valcovou stopkou s dvomi reznými hranami.
Špeciálna oceľ; na bežné použitie na vŕtanie do dreva, čiastočne aj do tvrdého dreva. Ostrá orbitálna rezná hrana zabezpečuje slepé otvory bez trhania a zároveň znižuje riziko prehriatia.

Použitie:

Na vŕtanie slepých rozmerovo stálych otvorov bez výšklbkov, ako aj okrúhlych otvorov.

Norma:

DIN 7483 G

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka