Súprava Forstnerových vrtákov v drevenom púzdre, Počet vrtákov: 5

Č. pol.: 795160 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet vrtákov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vrtákov 5
Balenie Drevené puzdro
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795160 5
EAN/GTIN 9002696009559
Číslo výrobcu 03100005K

Popis

Prevedenie:

Skľučovadlo s valcovou stopkou s dvomi reznými hranami.
Špeciálna oceľ; na bežné použitie na vŕtanie do dreva, čiastočne aj do tvrdého dreva. Ostrá orbitálna rezná hrana zabezpečuje slepé otvory bez trhania a zároveň znižuje riziko prehriatia.

Použitie:

Na vŕtanie slepých rozmerovo stálych otvorov bez výšklbkov, ako aj okrúhlych otvorov.

Norma:

DIN 7483 G

Obsah:

Zostavené z č. 795150.

Obsah:

Vrták c. 795150: 1 kus Veľ. 15; 20; 25; 30; 35