TK viacúčelový vrták 4

Č. pol.: 787070 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 4 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka Valcová stopka
Dĺžka špirály 40 mm
Celková dĺžka 75 mm
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787070 4
EAN/GTIN 4062406390853
Číslo výrobcu 787070 4

Popis

Prevedenie:

Viacúčelový vrták s obzvlášť ostrou doštičkou zo spekaného karbidu na presné vŕtanie do rôznych materiálov. Špirálová drážka s veľkým objemom na rýchle odstraňovanie prachu a triesok z vrtáka. Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

Použitie:

Na vŕtanie rôznych materiálov tiež počas jednej operácie:
  • tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.
  • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
  • Kombinácie kovov a materiálov počas jednej operácie, napríklad pri montáži okien alebo výstuží do betónu.

Poznámka:

  • Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!
  • Rýchlejšie vŕtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vŕtačkách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka