TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3), ⌀: 8mm

Č. pol.: 787047 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Bit-šesťhranná stopka: E 6,3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

8 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Pracovná dĺžka 80 mm
Celková dĺžka 120 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787047 8
EAN/GTIN 9002740000211
Číslo výrobcu 0027200800100

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Presné rotačné vŕtanie do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Poznámka:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3), ⌀: 8mm

TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3), ⌀: 8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
10,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 036 kus/y s okamžitým dodaním
3,91 €
Rezný materiál HM HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania bez príklepového vŕtania
Druh produktu Viacúčelový vrták Viacúčelový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka