Súprava TK viacúčelových bitových vrtákov, 1/4 palca (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Č. pol.: 787057 4-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Bit-šesťhranná stopka: E 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vrtákov 5
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
⌀ vrtáka 4 mm - 10 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 787057 4-10
EAN/GTIN 9002740999959
Číslo výrobcu 100805100
Výrobca ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Presné rotačné vŕtanie do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Obsah:

Po 1 vrtáku: Veľ. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Poznámka:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!