{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vrtáka | 4 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Bit-šesťhranná stopka | E 6,3 | |
Dĺžka špirály | 39 mm | |
Celková dĺžka | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Viacúčelový vrták |
Číslo položky | 787047 4 | |
EAN/GTIN | 9002740000181 | |
Číslo výrobcu | 0027200400100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3), ⌀ vrtáka: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
725 kus/y s okamžitým dodaním
3,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vrtáka | 4 mm | 4 mm |
Celková dĺžka | 100 mm | 75 mm |
Stopka | Valcová stopka | |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 39 mm | 40 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | bez príklepového vŕtania |
Druh produktu | Viacúčelový vrták | Viacúčelový vrták |