{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vrtáka | 10 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Bit-šesťhranná stopka | E 6,3 | |
Dĺžka špirály | 80 mm | |
Celková dĺžka | 120 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Viacúčelový vrták |
Číslo položky | 787047 10 | |
EAN/GTIN | 9002740000228 | |
Číslo výrobcu | 0027201000100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
12,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
665 kus/y s okamžitým dodaním
4,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | |
⌀ vrtáka | 10 mm | 10 mm |
Celková dĺžka | 120 mm | 120 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 80 mm | 80 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | bez príklepového vŕtania |
Druh produktu | Viacúčelový vrták | Viacúčelový vrták |