{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 8 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Štandard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Použitie s nárazom / bez šoku | Príklepové vŕtanie | |
Driek | Valcová stopka | |
Pracovná dĺžka | 80 mm | |
Celková dĺžka | 120 mm | |
Stopka⌀ | 8 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Typ výrobku | Vrták do muriva |
Číslo položky | 786005 8 | |
EAN/GTIN | 3165140186759 | |
Číslo výrobcu | 2608597663 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tvrdokovový vrták do muriva „CYL-3“, ⌀: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
3,59 €
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
619 kus/y s okamžitým dodaním
1,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Štandard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HM | HM |
Stopka⌀ | 8 mm | 8 mm |
Typ výrobku | Vrták do muriva | Vrták do muriva |