Tvrdokovový vrták do muriva 8

Č. pol.: 786070 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 8 mm
Rezný materiál HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka Valcová stopka
Dĺžka špirály 80 mm
Celková dĺžka 120 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 786070 8
EAN/GTIN 4062406773434
Číslo výrobcu 786070 8

Popis

Prevedenie:

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vŕtania.
Príklepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou zo spekaného karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na vŕtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vŕtačkami, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.
Aj na rotačné vŕtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.
Vhodné aj na vŕtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka