Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo FireFox® 2

Č. pol.: 770515 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sádzací zdvih nastaviteľný, max. 10 mm
Nastaviteľná sila sádzania, max. pri 5 bar 22 000 N
Spotreba vzduchu na sádzací proces (v závislosti od závitu) 2 − 4 l
Hadicová prípojka 6 mm
Hadicová prípojka 1/4 palec
pre matice slepých nitov všetkých materiálov M3 − M10
pre matice slepých nitov Oceľ/hliník M3 − M12
Hmotnosť 2,4 kg
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770515 2
EAN/GTIN 4007081056373
Číslo výrobcu 1458086

Popis

Prevedenie:

Prevádzkový tlak 5 – 7 barov. Automatický proces odvíjania hneď po priložení matice slepého nitu k tŕňu ľahkým tlakom. Mimoriadne úsporná práca vďaka rýchlemu odvíjaniu a bleskurýchlemu procesu nastavenia.
V jednom prístroji sú skombinované možnosti spracovania matíc slepých nitov pomocou nitovacej sily alebo zdvihom.

Rozsah dodávky:

Dva montážne kľúče SW 24/27, 1 šesťhranný skrutkovač SW 4, 1 fľaša hydraulického oleja 100 ml, 1 nádoba s olejom na doplnenie.
Nátrubok a závitový tŕň M4, M5, M6, M8.

Poznámka:

Náhradné náustky sú k dispozícii pod č. 770516.