{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zdvih | 7,5 mm | |
Nastaviteľná sila sádzania, max. pri 5 bar | 12 000 N | |
Spotreba vzduchu na sádzací proces (v závislosti od závitu) | max. 2 l | |
Hadicová prípojka | 6 mm | |
Hadicová prípojka | 1/4 palec | |
pre matice slepých nitov všetkých materiálov | M3 − M6 | |
pre matice slepých nitov Oceľ/hliník | M3 − M6 | |
Hmotnosť | 1,96 kg | |
Druh produktu | Prístroj na nitovanie naslepo |
Číslo položky | 770515 1 | |
EAN/GTIN | 4007081920841 | |
Číslo výrobcu | 1458198 | |
Manufacturer | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |