{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SUPERCRAFT | |
⌀ hlavy kladiva | 80 mm | |
Séria | SUPERCRAFT® | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 200 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 80 mm | |
Dĺžka násady | 800 mm | |
Celková dĺžka | 880 mm | |
Hmotnosť | 4,41 kg | |
Materiál púzdra | Oceľ | |
Materiál vložky | nylon, biela, tvrdá | |
Materiál násady | hickorové drevo | |
bez spätného rázu | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 755400 80/4 | |
EAN/GTIN | 4030618301851 | |
Číslo výrobcu | 3366.081 |