Predklepávacia palička bez spätného rázu 100/7

Č. pol.: 755400 100/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Hlava kladiva ⌀ (mm) / hmotnosť (kg) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 100 mm
Séria SUPERCRAFT®
Dĺžka hlavy s nástavcov 210 mm
⌀ nárazových plôch vložiek 100 mm
Dĺžka násady 900 mm
Celková dĺžka 1 000 mm
Hmotnosť 7 kg
Materiál púzdra Oceľ
Materiál vložky nylon, biela, tvrdá
Materiál násady hickorové drevo
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755400 100/7
EAN/GTIN 4030618301868
Číslo výrobcu 3366.107

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. Bez spätného rázu vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva. S rukoväťou z hikorového dreva 1a.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910. Náhradná hikoriová násada pozri č. 755140.