Náhradná vložka Cellidor 40

Č. pol.: 754600 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 100 L
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria 100L
Farba žltá
Počet kusov 1
Materiál Cellidor
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754600 40
EAN/GTIN 4013288191069
Číslo výrobcu 05000125001

Popis

Vhodné pro:

Plastové kladivo č. 754500.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka