Náhradná vložka Cellidor 32

Č. pol.: 754600 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
696 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 100 L
⌀ hlavy kladiva 32 mm
Séria 100L
Farba žltá
Počet kusov 1
Materiál Cellidor
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754600 32
EAN/GTIN 4013288001238
Číslo výrobcu 05000115001

Popis

Vhodné pro:

Plastové kladivo č. 754500.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka