Násada na kladivo 310

Č. pol.: 751700 310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 5111
Dĺžka násady 310 mm
pre kladivá s hmotnosťou 0,4 kg
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751700 310
EAN/GTIN 4028656482304
Číslo výrobcu 48203100

Popis

Prevedenie:

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.
Zahnutý tvar.

Norma:

DIN 5111 a DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Poznámka:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.