Násada na kladivo 380

Č. pol.: 751700 380
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
550 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 5111
    Dĺžka násady 380 mm
    pre kladivá s hmotnosťou 1,5 kg
    Druh produktu Násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 751700 380
    EAN/GTIN 4028656482809
    Číslo výrobcu 48203800

    Popis

    Prevedenie:

    Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.
    Zahnutý tvar.

    Norma:

    DIN 5111 a DIN 5112.

    Vhodné pro:

    Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

    Poznámka:

    Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka