Násada na kladivo 280

Č. pol.: 751700 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
738 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 5111
Dĺžka násady 280 mm
pre kladivá s hmotnosťou 0,2 kg
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751700 280
EAN/GTIN 4018811572803
Číslo výrobcu 48202800

Popis

Prevedenie:

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.
Zahnutý tvar.

Norma:

DIN 5111 a DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Poznámka:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.