Jamkárik, mimoriadna kvalita, chrómovaný 120/10

Č. pol.: 748900 120/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
876 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 120 mm
⌀ stopky 10 mm
Tvrdosť hrotu cca. 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava zušľachtený
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Jamkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 748900 120/10
EAN/GTIN 7610733200436
Číslo výrobcu 710.2

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka, hrot bez povrchovej úpravy. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jamkovacej hlave.
Mimoriadna kvalita, t. j. tá najvyššia tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka