Ryhovanie, vŕtanie, odhrotovanie, Počet nástrojov: 4

Č. pol.: 954857 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 100

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
najmenšia vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 4
Prevedenie so súpravou náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954857 4
EAN/GTIN 2050002075450

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954857: 1 ks
Súprava špirálových vrtákov HSS GARANT č. 115120 veľ. 1-13KB: 1 ks
Ručný odihlovač GARANT 90° Č. 150400 Gr. 16,5: 1 ks
Rysovacia ihla HM HOLEX č. 458800 veľ. HM: 1 ks
Jamkár, mimoriadna kvalita c. 748900 vel. 120/10: 1 ks