Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom, ⌀ hrotov: 2,4mm

Č. pol.: 748000 2,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 2,4 mm
Dĺžka tŕňa 21 mm
Celková dĺžka 92 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 748000 2,4
EAN/GTIN 2050001006752
Číslo výrobcu 748000 2,4

Popis

Prevedenie:

Štíhle vyhotovenie s kosouhlo vrúbkovaným vodiacim puzdrom a tvrdeným nasadzovacím tŕňom. Veľkosť 0,9 − 3,9 s voľným vodiacim puzdrom − veľkosť 4,9 + 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka