Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný 6

Č. pol.: 746920 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov D 6 mm
Celková dĺžka L1 150 mm
Dĺžka tŕňa L2 40 mm
⌀ stopky S 10 mm
Tvrdosť hrotu 59 HRC
Materiál Špeciálna akosť z extra chróm-vanadiovej ocele
Povrch chrómovaný, s práškovým nástrekom
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746920 6
EAN/GTIN 7610733243471
Číslo výrobcu 755.6 RE

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.
Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná a s práškovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka