Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný 4

Č. pol.: 746920 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov D 4 mm
Celková dĺžka L1 150 mm
Dĺžka tŕňa L2 40 mm
⌀ stopky S 10 mm
Tvrdosť hrotu 59 HRC
Materiál Špeciálna akosť z extra chróm-vanadiovej ocele
Povrch chrómovaný, s práškovým nástrekom
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746920 4
EAN/GTIN 7610733243457
Číslo výrobcu 755.4 YE

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.
Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná a s práškovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka