{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ hrotov D | 6 mm | |
Celková dĺžka L1 | 150 mm | |
Dĺžka tŕňa L2 | 40 mm | |
⌀ stopky S | 10 mm | |
Tvrdosť hrotu | 59 HRC | |
Materiál | Špeciálna akosť z extra chróm-vanadiovej ocele | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vyrážač závlačiek |
Číslo položky | 746900 6 | |
EAN/GTIN | 7610733200733 | |
Číslo výrobcu | 755.6 |