Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita chrómovaná 10

Č. pol.: 746900 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov D 10 mm
Celková dĺžka L1 200 mm
Dĺžka tŕňa L2 70 mm
⌀ stopky S 14 mm
Tvrdosť hrotu 59 HRC
Materiál Špeciálna akosť z extra chróm-vanadiovej ocele
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746900 10
EAN/GTIN 7610733005321
Číslo výrobcu PB 750.10

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.
Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
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
    ⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka