Priebojníkov ťažké vyhotovenie, ⌀ hrotov: 8mm

Č. pol.: 745500 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 8 mm
⌀ stopky 12 mm
Celková dĺžka 120 mm
Hmotnosť 110 g
Druh produktu Priebojník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 745500 8
EAN/GTIN 4049002002557
Číslo výrobcu R441 008 0
Výrobca Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka s kónickým tŕňom, rovnomerne kalená. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jej hlave.
Ťažké vyhotovenie podľa normy DIN 6458 D. Zušľachtená úderová hlava.

Norma:

DIN 6458 D.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej ocele, lakovaná stopka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka