Priebojníkov ťažké vyhotovenie, ⌀ hrotov: 2mm

Č. pol.: 745500 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 2 mm
⌀ stopky 12 mm
Celková dĺžka 120 mm
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745500 2
EAN/GTIN 4049002002496
Číslo výrobcu R430 231 HO

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka s kónickým tŕňom, rovnomerne kalená. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jej hlave.
Ťažké vyhotovenie podľa normy DIN 6458 D. Zušľachtená úderová hlava.

Norma:

DIN 6458 D.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej ocele, lakovaná stopka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka