Súprava sekáčov a priebojníkov v plastovom držiaku 6

Č. pol.: 745200 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet kusov náradia 6
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 745200 6
    EAN/GTIN 4049002084447
    Číslo výrobcu R421 000 09

    Popis

    Prevedenie:

    Plochý a krížový sekáč na kov, ako aj priebojníky a jamkovače s osemhrannou stopkou, rovnomerne tvrdené; sekáč je opakovane brúsiteľný. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

    Norma:

    Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

    Materiál:

    Chróm-vanádiová oceľ, lakovaný povrch.

    Obsah:

    plochý sekáč: 1 ks 125; 150 mm
    Krížový sekáč: 1 ks 125 mm
    Priebojníkov: 1 ks 120×2; 150×3 mm
    Jamkovač: 1 ks 120×4 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka