Hlavičník 6

Č. pol.: 744700 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ dierku nitu 6 mm
⌀ hlavy 10,5 mm
Hrúbka stopky (maximálna) 16 mm
Celková dĺžka 110 mm
Druh produktu Hlavičník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 744700 6
EAN/GTIN 4049002002731
Číslo výrobcu R446 006 0

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka,hlava bez povrchovej úpravy. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 6435.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.