Hlavičník 3

Č. pol.: 744700 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ dierku nitu 3 mm
⌀ hlavy 5,2 mm
Hrúbka stopky (maximálna) 10 mm
Celková dĺžka 100 mm
Druh produktu Hlavičník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 744700 3
EAN/GTIN 4049002002700
Číslo výrobcu R446 003 0

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka,hlava bez povrchovej úpravy. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 6435.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.