Mechanický krížový sekáč, špeciálna kvalita 150

Č. pol.: 741100 150
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
Šírka čepele 6 mm
Hmotnosť 83 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 741100 150
EAN/GTIN 7610733005796
Číslo výrobcu PB 815.6

Popis

Prevedenie:

Úplne vytvrdené a temperované. Rezná hrana je rovnomerne kalená; preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu. Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanádiová špeciálna zliatina. Chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka