Mechanický krížový sekáč, špeciálna kvalita 120

Č. pol.: 741100 120
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 120 mm
    Šírka čepele 4 mm
    Hmotnosť 41 g
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 741100 120
    EAN/GTIN 7610733005772
    Číslo výrobcu PB 815.4

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne vytvrdené a temperované. Rezná hrana je rovnomerne kalená; preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu. Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti.

    Materiál:

    Chróm-vanádiová špeciálna zliatina. Chrómovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka