{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 190 mm | |
pre klavírny drôt ⌀ | 2,5 mm | |
pre viacpramenné laná (max. 1600 N/mm2) s ⌀ | 5 mm | |
pre viacpramenné laná (max. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 731550 190 | |
EAN/GTIN | 4003773040651 | |
Číslo výrobcu | 95 61 190 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štiepacie kliešte na drôtené laná 190
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
45,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
617 kus/y s okamžitým dodaním
39,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká ⌀ | 8 mm | |
pre klavírny drôt ⌀ | 2,5 mm | |
pre viacpramenné laná (max. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | 4 mm |
Celková dĺžka | 190 mm | 190 mm |
pre viacpramenné laná (max. 1600 N/mm2) s ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |