Nožnice na káble s prevodom izolované podľa VDE 52

Č. pol.: 731150 52
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ káblov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ káblov 52 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do 380 mm2
Celková dĺžka 280 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Aktivácia mechanické, jednoručné, princíp račne
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Ochrana svoriek áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731150 52
EAN/GTIN 4003773026891
Číslo výrobcu 95 36 280

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepeľou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyľuje, pretože je vedený dvakrát.
Izolácia do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceľového plechu s krytmi rukoväti.

Poznámka:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.