{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ káblov | 32 mm | |
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do | 240 mm2 | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Aktivácia | mechanické, jednoručné, princíp račne | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji | |
Ochrana svoriek | áno | |
Druh produktu | Nožnice |
Číslo položky | 731150 32 | |
EAN/GTIN | 4003773026884 | |
Číslo výrobcu | 95 36 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nožnice na káble s prevodom izolované podľa VDE 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
243,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
155,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Aktivácia | mechanické, jednoručné, princíp račne | mechanické, jednoručné, princíp račne |
pre ⌀ káblov | 32 | 32 |
Celková dĺžka | 250 | 250 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | ergonomické plastové rukoväte s ochranou proti skĺznutiu |
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do | 240 | 240 |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji | |
Druh produktu | Nožnice | Nožnice |