Nožnice na káble s prevodom 54

Č. pol.: 731071 54
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ káblov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ káblov 54 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do 480 mm2
Celková dĺžka 310 mm
Rukoväť ergonomické plastové rukoväte s ochranou proti skĺznutiu
Aktivácia mechanické, jednoručné, princíp račne
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731071 54
EAN/GTIN 4045197891211
Číslo výrobcu 731071 54

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepeľou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyľuje, pretože je vedený dvakrát.
GARANTrezné hrany a dôležité funkčné časti sú dodatočne zušľachtené.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových), nie je vhodný na jemné lanové káble. Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceľového plechu s krytmi rukoväti.

Poznámka:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.