Nožnice na káble s prevodom, pre ⌀ káblov: 32mm

Č. pol.: 731071 32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ káblov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ káblov 32 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do 240 mm2
Celková dĺžka 250 mm
Rukoväť ergonomické plastové rukoväte s ochranou proti skĺznutiu
Aktivácia mechanické, jednoručné, princíp račne
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 731071 32
EAN/GTIN 4045197891204
Číslo výrobcu 731071 32
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepeľou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychyľuje, pretože je vedený dvakrát.
GARANTrezné hrany a dôležité funkčné časti sú dodatočne zušľachtené.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových), nie je vhodný na jemné lanové káble. Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceľového plechu s krytmi rukoväti.

Poznámka:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka