{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | CTI 6 | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Výrobca Typové označenie | CTI6 | |
pre prierez vodiča | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729715 6IS | |
EAN/GTIN | 4008190044527 | |
Číslo výrobcu | 9006120000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krimpovacie kliešte, Typ: 6IS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
287,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 336 kus/y s okamžitým dodaním
81,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním
96,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre prierez vodiča | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
Celková dĺžka | 250 mm | 230 mm | 225 mm |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |