Krimpovacie kliešte 6ISG

Č. pol.: 729715 6ISG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu CTI 6 G
Celková dĺžka 250 mm
Výrobca Typové označenie CTI6G
pre prierez vodiča 0,5 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729715 6ISG
EAN/GTIN 4032248517855
Číslo výrobcu 9202850000

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.
Precízne profily, vysoký prevod.
Ďalšia verzia modelu 6IS s dvojitým krimpovaním.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka