{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 190 mm | |
pre prierez vodiča | 2,5 mm2 - 16 mm2 | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729471 16 | |
EAN/GTIN | 4045197891006 | |
Číslo výrobcu | 729471 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
151,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
121,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre prierez vodiča | 2,5 ;16 | 10 ;16 |
Celková dĺžka | 190 | 190 |
Norma | DIN 46228 | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |