{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 190 mm | |
pre prierez vodiča | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729471 10 | |
EAN/GTIN | 4045197890993 | |
Číslo výrobcu | 729471 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky, pre prierez vodiča: 10mm2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
142,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
151,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
970 kus/y s okamžitým dodaním
107,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre prierez vodiča | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
Celková dĺžka | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte | Krimpovacie kliešte |