Pinzeta tupá / špička široká 3 mm, 145 mm, tvar 40 N

Č. pol.: 727550 N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
606 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: špeciálna oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál špeciálna oceľ
Dĺžka 145 mm
Šírka hrotu 3 mm
Vlastnosť hrotu tupá, vnútorná strana ryhovaná
Forma hrotu 40
Povrch pinzety poniklovaný
Hrot vymeniteľný nie
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727550 N
EAN/GTIN 4045197993014
Číslo výrobcu 727550 N

Popis

Prevedenie:

Vnútorná strana ryhovaná.
Zo špeciálnej ocele, niklovaná (č. 727520 / 7560 lakovaná na čierno).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka